0945710150000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ60-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:PCJ60-XL-N-I
INA:PCJ60-XL-N
Rubix:999201229092002
Produttore:0945710150000
EAN:4054372845147
0945710150000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ60-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza73,6 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945710150000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ60-XL-N


Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza73,6 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialein ghisa
Altezza47,5 mm
Lunghezza175 mm
Seriepcj
Larghezza totale del cuscinetto73,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno175 mm
Peso3,86 kg
Forma costruttivaflangia a 4 bulloni
€ 104,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore