0947311280000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ55-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJ55-XL
Rubix:999210820053431
Produttore:0947311280000
EAN:4054372939457
0947311280000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza74,6 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947311280000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ55-XL


unità con alloggiamento flangiato a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, tenute R
Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza74,6 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza162 mm
Lunghezza162 mm
Seriercj
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Diametro esterno162 mm
93,15 IVA esclusa
/ Unità
113,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione