SUPPORTI FLANGIATI SFT30EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT30EC
Rubix:999250617005598
Produttore:SFT30EC R
EAN:00747023027552
SUPPORTI FLANGIATI SFT30EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza46,66 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT30EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT30EC - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno30 mm
Larghezza46,66 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza141,3 mm
Lunghezza82,6 mm
Seriesft.ec
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno82,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione