0822498220000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC212-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCFC212-J7
Rubix:160000000452882
Produttore:0822498220000
EAN:4054366900593


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 195 mm |
| Interasse del fissaggio | 160 mm |
Dettagli del prodotto : 0822498220000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC212-J7
Unità di supporto flangiato UCFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4975 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 195 mm |
| Interasse del fissaggio | 160 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 56,7 mm |
| Lunghezza | 195 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Diametro esterno | 65,1 mm |
| Peso | 4,975 kg |
| Forma costruttiva | unità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione