0009028610000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAY15-XL
Rubix:160000000403782
Produttore:0009028610000
EAN:4012802807271
0009028610000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza22 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009028610000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY15-XL


Unità di supporto RAY, supporti a flangia a tre, quattro fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza22 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieray..-xl
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Bloccaggio7 mm
Diametro dei fori di fissaggio7,1 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno81 mm
Peso0,16 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a tre bulloni, lamiera d'acciaio, viti di fissaggio nell'anello interno
€ 16,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore