SOPPORTO FYTB 40 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTB 40 TR
Rubix:160000000408282
Produttore:6494
EAN:7316570625394
SOPPORTO FYTB 40 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 40 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x171,5x80 mm
Peso1570 g
Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza171,5 mm
Lunghezza102 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Bloccaggio30,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Diametro esterno88,9 mm
Peso1,65 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto con flangia a y (flangia ovale, fissaggio con perno filettato / vite di fermo, carcassa in ghisa grigia)
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
70,38 IVA esclusa
/ Unità
85,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione