0823451390000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC209-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKFC209
FAG:UKFC209-J7
Rubix:160000000452988
Produttore:0823451390000
EAN:4054366901835


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 160 mm |
| Interasse del fissaggio | 132 mm |
Dettagli del prodotto : 0823451390000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC209-J7
Unità di supporto flangiato UKFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2820 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 160 mm |
| Interasse del fissaggio | 132 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 160 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Serie | ukfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Peso | 2,82 kg |
| Forma costruttiva | manicotto adattatore |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore