0947045030000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ30-XL-N-FA125

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJ30-XL-N-FA125
Rubix:999201229092042
Produttore:0947045030000
EAN:4054372496035
0947045030000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ30-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947045030000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ30-XL-N-FA125


Unità di supporto PCJ..-FA125, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Altezza46,8 mm
Lunghezza108 mm
Seriepcj..-xl-n-fa125
Larghezza totale del cuscinetto29 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno44 mm
45,75 IVA esclusa
/ Unità
55,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione