0008645600000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJTY50-XL-N-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJTY50-XL-N-I
Rubix:160000000403597
Produttore:0008645600000
0008645600000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJTY50-XL-N-I
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza116 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008645600000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJTY50-XL-N-I


Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza116 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa
Altezza60,6 mm
Lunghezza190 mm
Seriercjty
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Peso2 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,90 IVA esclusa
/ Unità
66,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore