0947164630000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE40-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RFE40-XL
Rubix:999210820053420
Produttore:9.47165E+11
EAN:4054372596506


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 56,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947164630000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE40-XL
Unità di supporto RFE, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 56,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 120 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 145 mm |
| Serie | rfe..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 56,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 145 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione