SOPPORTO FYTB 15 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYTB 15 FM
Rubix:160000000408211
Produttore:63843
EAN:7316570084498
SOPPORTO FYTB 15 FM
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Larghezza39,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 15 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,1x98,5x30 mm
Peso350 g
Diametro interno15 mm
Larghezza39,1 mm
Diametro esterno98,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,65 IVA esclusa
/ Unità
32,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore