SUPPORTI FLANGIATI TSFT40 RHP

Unità cuscinetto flangiata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:TSFT40
Rubix:999250617005500
Produttore:TSFT40 R
EAN:00747023035236
SUPPORTI FLANGIATI TSFT40 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza171,4 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI TSFT40 RHP


RHP TSFT 40 Unità cuscinetto flangiato quadrato auto lubrificante a quattro bulloni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno40 mm
Larghezza171,4 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa/acciaio
Altezza54,18 mm
Lunghezza101,6 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso1,9 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione