SOPPORTO FYJ 90 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 90 TF
Rubix:160000000408102
Produttore:90394
EAN:7316570063769
SOPPORTO FYJ 90 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza63,5 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 90 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)97,9x235x180 mm
Peso10840 g
Diametro interno90 mm
Larghezza63,5 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza90 mm
Lunghezza235 mm
Larghezza totale del cuscinetto89 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95600 N
Diametro esterno235 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 286,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione