0008640130000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY25-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RATY25-XL
Rubix:160000000403778
Produttore:0008640130000
EAN:4012802797114
0008640130000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008640130000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY25-XL


Unità di supporto RATY, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza95,2 mm
Lunghezza95,2 mm
Serieraty..-xl
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno95,2 mm
19,49 IVA esclusa
/ Unità
23,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore