SUPPORTI FLANGIATI UCF.204
SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCF204
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCF204
Rubix:999250616004267
EAN:3413529507658





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.204
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x90x43 mm |
|---|---|
| Peso | 580 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | ucf200 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Peso | 0,59 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione