0009708320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY16-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJTY16-XL
Rubix:160000000403589
Produttore:0009708320000
EAN:4012802821246
0009708320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009708320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY16-XL


Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza32,9 mm
Lunghezza99 mm
Seriercjty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto57 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno99 mm
23,74 IVA esclusa
/ Unità
28,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione