0812160500000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF211-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKF211
FAG:UKF211-J7
Rubix:160000000452977
Produttore:0812160500000
EAN:4047643261562
0812160500000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF211-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza163 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812160500000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF211-J7


Unità di supporto flangiato UKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3480 g
Diametro interno50 mm
Larghezza163 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa a scaglie
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza43 mm
Lunghezza163 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto59 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Diametro esterno56,2 mm
Peso3,48 kg
Forma costruttivacustodia flangiata a quattro bulloni (quadrata) con manicotto di adattamento
Codice doganale84832000
€ 71,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione