SUPPORTO UCFE208

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCFE208

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE208
Rubix:999191100032028
EAN:3413529527113
SUPPORTO UCFE208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFE208


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Alloggiamento in ghisa, cuscinetto a sfere a inserto radiale con vite di fissaggio, tenuta con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie JIS e ISO in un unico pezzo
-Coperture protettive robuste in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come contaminazione da particelle secche e umidità possono essere problematici e/o sono previste forti sollecitazioni meccaniche.
Eigenschaften : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

La gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione materiali, macchine per imballaggio, impianti di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)148x136x64 mm
Peso2133 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso2,05 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione