0008994370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO35-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RMEO35-XL
Rubix:170000000703545
Produttore:0008994370000
EAN:4012802807462
0008994370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio141 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008994370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO35-XL


Unità di supporto RMEO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio141 mm
Materialeghisa grigia
Altezza174 mm
Lunghezza174 mm
Seriermeo..-xl
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Diametro esterno174 mm
Peso2,5 kg
Forma costruttivacollare di bloccaggio eccentrico
93,57 IVA esclusa
/ Unità
114,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione