SOPPORTO FY 30 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 30 FM
Rubix:160000000408204
Produttore:6335
EAN:7316577661296
SOPPORTO FY 30 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza32,5 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 30 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,7x108x60 mm
Peso1063 g
Diametro interno30 mm
Larghezza32,5 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto35,7 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno108 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 36,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore