SUPPORTI FLANGIATI SF45EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF45EC
Rubix:999250617005587
Produttore:SF45EC R
EAN:00747023029259
SUPPORTI FLANGIATI SF45EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza56,62 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF45EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2600 g
Diametro interno45 mm
Larghezza56,62 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa
Altezza111,1 mm
Lunghezza136,5 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto56,62 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione