0008280760000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RAT25-XL
Rubix:160000000403324
Produttore:0008280760000
EAN:4012802793345


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008280760000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT25-XL
Unità di supporto RAT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 95,2 mm |
| Lunghezza | 95,2 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8,7 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 95,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione