SOPPORTO FYTBK 35 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTBK 35 TR
Rubix:160000000408295
Produttore:63890
EAN:7316570652345
SOPPORTO FYTBK 35 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 35 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Macchine agricole, attrezzature per l'edilizia, nastri trasportatori, macchine tessili e ventilatori, nonché in macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x156x70 mm
Peso627 g
Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza156 mm
Lunghezza96 mm
Seriefytbk
Diametro dei fori di fissaggio14,8 mm
Numero di fori2
Diametro esterno90 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione