SOPPORTO Y/UKFC 205 K/H

UKFC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UKFC 205 K/H
Rubix:999190200029399
Produttore:UKFC 205 K/H
SOPPORTO Y/UKFC 205 K/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKFC 205 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza30,5 mm
Lunghezza115 mm
Serieukfc
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore