Riferimenti
Rif. sostituito:RCJY80-XL-I
INA:RCJY80-XL
Rubix:999241022004840
Produttore:0945717160000
EAN:4064327110824


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 197 mm |
| Interasse del fissaggio | 153 mm |
Dettagli del prodotto : 0945717160000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY80-XL
Unità di alloggiamento RCJY, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, viti di fissaggio nell'anello interno, guarnizioni R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 197 mm |
| Interasse del fissaggio | 153 mm |
| Materiale | ghisa (grigia) |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 197 mm |
| Lunghezza | 197 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 90,6 mm |
| Bloccaggio | 82,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 76000 N |
| Diametro esterno | 197 mm |
| Peso | 6,47 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 4 bulloni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione