Riferimenti
SNR:SUCNFL204FG1
Rubix:999250616004160
EAN:3413522002334




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL204FG1
Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in materiale termoplastico con 2 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID® , viti di fermo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | alloggiamento in termoplastica, cuscinetto con inserto in acciaio inox |
| Altezza | 26,5 mm |
| Lunghezza | 113 mm |
| Serie | sentinel |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Bloccaggio | 11,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Peso | 0,24 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 2 fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione