SUPPORTO SFT30

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT30
Rubix:999180400115822
Produttore:SFT30 R
EAN:00747023027521
SUPPORTO SFT30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SFT30


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT30 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso880 g
Diametro interno30 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza141,3 mm
Lunghezza82,6 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno82,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione