SOPPORTO FYTB 35 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 35 WF
Rubix:160000000408288
Produttore:63860
EAN:7316570460513
SOPPORTO FYTB 35 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza53,3 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 35 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53,3x156x70 mm
Peso1277 g
Diametro interno35 mm
Larghezza53,3 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza156 mm
Lunghezza96 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto51,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Diametro esterno156 mm
Peso1,29 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 50,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione