0096442020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME60-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PME60-XL-N
Rubix:160000000403432
Produttore:0096442020000
EAN:4064327795281
0096442020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME60-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza29 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096442020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME60-XL-N


Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza29 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Materialeghisa
Altezza195 mm
Lunghezza195 mm
Seriepme..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto38,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Diametro esterno84 mm
110,74 IVA esclusa
/ Unità
135,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione