SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN * UFL.000

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UFL000
Rubix:999220321077399
Produttore:893624
EAN:3660338460821
SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN * UFL.000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN * UFL.000


Unità con alloggiamento a flangia in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Lega di zinco

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni

Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio45 mm
Materialelega di zinco
Altezza60 mm
Lunghezza16 mm
Serieufl000
Larghezza totale del cuscinetto14 mm
Diametro dei fori di fissaggio7 mm
Numero di fori2
Diametro esterno36 mm
Peso0,07 kg
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore