0947311950000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ55-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PCJ55-XL
Rubix:999210820053434
Produttore:0947311950000
EAN:4064327016744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : 0947311950000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ55-XL
Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PCJ viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 162 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 67,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diametro esterno | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione