SUPPORTI FLANGIATI LFTC35A RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:LFTC35A
Rubix:999250617005504
Produttore:LFTC35A R
EAN:00747023004058
SUPPORTI FLANGIATI LFTC35A RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza37,8 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC35A RHP


I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente

Applicazioni

Applicazioni ostili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno35 mm
Larghezza37,8 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa
Altezza125 mm
Lunghezza93 mm
Serielftc
Larghezza totale del cuscinetto37,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione