UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.314

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCF314
Rubix:999220321078049
Produttore:893570
EAN:3660338460289
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza226 mm
Interasse del fissaggio178 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.314


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza226 mm
Interasse del fissaggio178 mm
Materialeghisa
Altezza81 mm
Lunghezza226 mm
Serieucf300
Larghezza totale del cuscinetto61 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Numero di fori4
Peso10,1 kg
€ 60,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione