Riferimenti
SKF:FYAWK 35 LTHR
Rubix:170000000489277
Produttore:447979
EAN:07316574968237


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 47,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 89 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYAWK 35 LTHR
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 47,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 89 mm |
| Materiale | alloggiamento composito skf food line; cuscinetto inserto in acciaio inossidabile (stainless steel). |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 42,9 mm |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | fyawk |
| Larghezza totale del cuscinetto | 50,8 mm |
| Bloccaggio | 13,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21600 N |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Peso | 0,66 kg |
| Forma costruttiva | unità a flangia a 3 fori (3-bolt flange / flangiata) |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore