0009015200000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY40-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:FLCTEY40-XL
Rubix:160000000403644
Produttore:0009015200000
EAN:4012802807332
0009015200000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza100 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009015200000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY40-XL


Unità di supporto FLCTEY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, , tenuta P, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno, tenuta P, non rilubrificabile

Punti di forza

FLCTE viene fornito con il cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza100 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Materialeghisa
Altezza150 mm
Lunghezza150 mm
Serieflctey..-xl
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
€ 40,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione