0008319050000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF30-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCF30-XL
Rubix:160000000403387
Produttore:0008319050000
EAN:4012802790856


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 108 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008319050000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF30-XL
Unità di supporto PCF, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 108 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 108 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione