SOPPORTO FYTB 20 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 20 TF
Rubix:160000000408107
Produttore:6471
EAN:7316577032294
SOPPORTO FYTB 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza37,3 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 20 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,3x112x40 mm
Peso425 g
Diametro interno20 mm
Larghezza37,3 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza112 mm
Lunghezza60,5 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno112 mm
Peso0,43 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 25,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore