SOPPORTO FYWK 35 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:FYWK 35 YTH
Rubix:160000000408311
Produttore:443484
EAN:07316574919734
SOPPORTO FYWK 35 YTH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza46,4 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 35 YTH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Diametro interno35 mm
Larghezza46,4 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio
Lunghezza118 mm
Seriefywk
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,8 mm
Numero di fori4
Diametro esterno118 mm
Peso0,73 kg
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore