SOPPORTO FYTJ 20 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTJ 20 TF
Rubix:160000000408114
Produttore:89609
EAN:7316570997323
SOPPORTO FYTJ 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza112 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 20 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,3x112x40 mm
Peso422,5 g
Diametro interno20 mm
Larghezza112 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza33,3 mm
Lunghezza60 mm
Seriefytj
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Diametro esterno28,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore