SOPPORTO FYTB 50 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 50 FM
Rubix:160000000408219
Produttore:6498
EAN:7316577031839
SOPPORTO FYTB 50 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza60,7 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 50 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60,7x189x100 mm
Peso2030 g
Diametro interno50 mm
Larghezza60,7 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza189 mm
Lunghezza116 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Diametro esterno189 mm
Peso2,03 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 67,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione