Riferimenti
Rif. sostituito:F2BSS 35M-YTPSS
SKF:F2BSS 35M-TPSS
Rubix:999220126015017
EAN:7316581138050


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 130,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BSS 35M-TPSS
Queste unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali sono progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono costituite da un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in acciaio inox, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Forte
- Lubrificato a vita con un grasso atossico di grado alimentare
- Progettato per temperature e velocità elevate
- Forte
- Lubrificato a vita con un grasso atossico di grado alimentare
- Progettato per temperature e velocità elevate
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 130,2 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Altezza | 64,3 mm |
| Lunghezza | 155,6 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21600 N |
| Diametro esterno | 46,1 mm |
| Peso | 1,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione