0008318910000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCF25-XL
Rubix:160000000403386
Produttore:0008318910000
EAN:4012802790870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008318910000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF25-XL
Unità di supporto PCF, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 95 mm |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore