SUPPORTI FLANGIATI UCFE.205

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE205
Rubix:999250616004239
EAN:3413529527083
SUPPORTI FLANGIATI UCFE.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFE.205


Carcassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con perni filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Programma JIS e ISO monopezzo
-Coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
L'AGR-Lagereinsatz rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui aspetti come la contaminazione da particelle secche e l'umidità risultano problematici e/o sono previste forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

La gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR vi offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)104x103x43 mm
Peso837 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,81 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione