SOPPORTO FYJ 40 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:FYJ 40 TF
Rubix:160000000408093
Produttore:63479
EAN:7316570152593
SOPPORTO FYJ 40 TF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 40 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,2x130x80 mm
Peso1766 g
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Materialeghisa
Altezza51,2 mm
Lunghezza130 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Diametro esterno51,8 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,18 IVA esclusa
/ Unità
46,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore