0008776540000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME100-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RME100-XL
Rubix:160000000403827
Produttore:0008776540000
EAN:4064327885760
0008776540000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME100-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza75 mm
Interasse del fissaggio245 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008776540000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME100-XL


Unità di supporto RME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Larghezza75 mm
Interasse del fissaggio245 mm
Materialeghisa
Altezza295 mm
Lunghezza295 mm
Serierme..-xl
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Diametro esterno295 mm
658,44 IVA esclusa
/ Unità
803,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore