SOPPORTO UCFC 208/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFC 208/H
Rubix:999210825056344
EAN:7316579752435
SOPPORTO UCFC 208/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza35,5 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 208/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza35,5 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
€ 34,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore