SUPPORTI FLANGIATI UCF.210

Cuscinetto UCF 210

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCF210
Rubix:999250616004353
EAN:3413529507719
SUPPORTI FLANGIATI UCF.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.210


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Alloggiamento in ghisa, cuscinetto a inserto radiale con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperture di protezione rigide in acciaio inox disponibili per molti alloggiamenti cuscinetto
-L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come contaminazione da particelle secche e umidità sono problematici e/o si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni senza manutenzione, guarnizione a contatto robusta, protezione dalla corrosione grazie a superfici zincate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di alloggiamenti cuscinetto autoallineanti di SNR offre soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione materiali, macchine per il packaging, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x165x63 mm
Peso2525 g
Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Serieucf200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno90 mm
Peso2,5 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione