SOPPORTO FY 2. TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 2. TF
Rubix:160000000408419
Produttore:6325
EAN:7316577746511
SOPPORTO FY 2. TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno508 mm
Larghezza64,4 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 2. TF


Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64,4x162x50,8 mm
Peso3483 g
Diametro interno508 mm
Larghezza64,4 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza162 mm
Lunghezza162 mm
Seriefy
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Diametro esterno100 mm
Peso3,75 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto con flangia a y, carcassa fusa quadrata e fissaggio con vite di fermo
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
117,66 IVA esclusa
/ Unità
143,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione