SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX * SS.UCFL.206

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:SSUCFL206
Rubix:999220321077570
Produttore:893539
EAN:3660338459979
SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX * SS.UCFL.206
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX * SS.UCFL.206


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza40,2 mm
Lunghezza143 mm
Seriessucfl200
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno75 mm
Peso0,94 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,81 IVA esclusa
/ Unità
26,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione