Riferimenti

FYH:UCFB 208
Rubix:160000000406217
SUPPORTO UCFB208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFB208


Supporto
Supporto UCFB 208

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio50 mm
Materialein ghisa
Altezza60 mm
Lunghezza100 mm
Serieucfb
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29100 N
Diametro esterno80 mm
Peso1,8 kg
Forma costruttivaunità flangiata a 3 bulloni
44,57 IVA esclusa
/ Unità
54,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore